Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlschrank, Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1800 x 600 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlschrank
Edelstahlschrank
Edelstahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-743417
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     702758
EAN/GTIN:
     4021177027580
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Edelstahlschrank, Garderobenschrank, 2 Abteile, HxBxT 1800 x 600 x 500 mm.

Hygienisch und korrosionsfrei. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Stabile, verstärkte Vollwand-Flügeltüren.

Solide verschweißte Schränke aus 1 mm starkem, gebürstetem Edelstahl 1.4301. Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel. Abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung. Schrägdachausführung, Stollenfüße sowie Sonderlösungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
Edelstahl
Türfarbe:
Edelstahl
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 2 abteile, abteil schrank, spind h1800 mm, 743417 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,83*
€ 1.533,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,49*
€ 1.527,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,08*
€ 1.450,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,75*
€ 1.397,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,08*
€ 1.330,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR-WOLF
21-858
ab € 88,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.