Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlblechsockel für Schubladenschrank Serie BA, Höhe 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-742278
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  742278
EAN:  k.A.
Stahlblechsockel für Schubladenschrank Serie BA, Höhe 80 mm, lichtgrau RAL 7035

Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
80 mm
... > Betriebsausstattung > Schränke > Schubladenschränke
Weitere Suchbegriffe: Sockel, Stahlsockel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 10,00*
€ 53,13*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 55,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG