Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-742181
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  742181
EAN:  k.A.
Arbeitshocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Rollen

Die preisgünstige Serie für vielfältige Einsatzzwecke.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
entfällt
Fußstütze:
N
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzdurchmesser:
350 mm
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Gasfederhöhenverstellung, Drehhocker, Gasfeder, Stuhl, Hocker, Werkstatthocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 10,00*
€ 72,36*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 74,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG