Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz Buchenschichtholz, Bodengleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-742179
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  742179
EAN:  k.A.
Arbeitshocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Bodengleitern

Die preisgünstige Serie für vielfältige Einsatzzwecke.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:entfällt
Fußstütze:N
Gestellausführung:Fünffuß mit Bodengleitern
Gestellfarbe:schwarz
Gestellmaterial:Kunststoff
Höhenverstellbereich:390 - 520 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzdurchmesser:350 mm
Sitzmaterial:Buchenschichtholz
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Gasfederhöhenverstellung, Drehhocker, Gasfeder, Stuhl, Hocker, Werkstatthocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage € 10,00* € 62,70*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 64,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  64,90* €  77,23 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG