Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandstahlhocker, Sitzhocker 4-beinig, 500 Sitzhöhe 1-4 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-742173
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  742173
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bandstahlhocker
Bandstahlhocker, Sitzhocker 4-beinig, 500 Sitzhöhe 1-4 Stk

Robustes Robustes Stahlgestell, graphitschwarz RAL 9011. Sitz aus Buchenschichtholz, Ø 350 mm. Wahlweise in 5 Sitzhöhen.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
entfällt
Gestellausführung:
4-beinig
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhenverstellungsart:
ohne Höhenverstellung
Sitzdurchmesser:
350 mm
Sitzhöhe:
500 mm
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Sitz- und Drehhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Drehhocker, Holzdrehhocker, Sitzhocker, Werkstatthocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 10,00*
€ 58,74*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 60,80*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG