Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandstahlhocker, Sitzhocker 4-beinig, 450 Sitzhöhe 1-4 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-742172
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  742172
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bandstahlhocker
Bandstahlhocker, Sitzhocker 4-beinig, 450 Sitzhöhe 1-4 Stk

Robustes Robustes Stahlgestell, graphitschwarz RAL 9011. Sitz aus Buchenschichtholz, Ø 350 mm. Wahlweise in 5 Sitzhöhen.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:entfällt
Gestellausführung:4-beinig
Gestellfarbe:graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:Stahl, pulverbeschichtet
Höhenverstellungsart:ohne Höhenverstellung
Sitzdurchmesser:350 mm
Sitzhöhe:450 mm
Sitzmaterial:Buchenschichtholz
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Sitz- und Drehhocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Drehhocker, Holzdrehhocker, Sitzhocker, Werkstatthocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage € 10,00* € 58,74*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 60,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  60,80* €  72,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG