Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stahlspind Unterkunftsschrank mit Stollenfüßen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind
Stahlspind
Stahlspind
Artikel-Nr.:
     103-741648
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     7620735
EAN/GTIN:
     4250618227306
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind, Unterkunftsschrank mit Stollenfüßen, lichtgrau RAL 7035.

Solide Stahlblechkonstruktion, Einbrennlackierung, punktgeschweißte Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Standardmäßig mit Stollenfüßen, Sockel gegen Aufpreis. Vollwandtüren mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen. Türen in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Geeignet für Schlösser mit Bügelstärke von 6 - 8 mm.

Montierte Anlieferung. Elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Anzahl Abteile:
1 Stück
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 1 abteil lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.