Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schließfach-Garderoben-System 10 Fächer, Fachbreite 300 mm lichtgrau / lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfach-Garderoben-System
Schließfach-Garderoben-System
Schließfach-Garderoben-System
Artikel-Nr.:
     103-741545
Hersteller:
     Eugen Wolf
Herst.-Nr.:
     6410735
EAN/GTIN:
     4250618215747
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe 10fächer
schließfachgarderobe
Schließfach-Garderoben-System, 10 Fächer, Fachbreite 300 mm, lichtgrau / lichtgrau.

Solide, einbrennlackierte Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißte Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Belüftung der Fächer durch Lochbild in der Rückwand. Türen mit Etikettenrahmen, jeweils rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert. Verschließbar mit Zylinderschloss (verschieden schließend), je Schloss 2 Schlüssel. Extrabreite Fächer zur Unterbringung von Schutz- und Motorradhelmen geeignet. Sockelhöhe 100 mm.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage elektrolytisch verzinkte Ausführung z.B. für Feuchträume erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Anzahl Fächer:
10 Stück
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: Wolf, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Garderobensystem, Garderobensysteme, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Wertschrank, Wertschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,84*
€ 656,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,33*
€ 645,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.