Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Absorberkonzentrat, Granulat im Sack, 50 l, VE 2 Stk.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Universal-Absorberkonzentrat
Universal-Absorberkonzentrat
Universal-Absorberkonzentrat
Universal-Absorberkonzentrat
Artikel-Nr.:
     103-741139
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     525553
EAN/GTIN:
     4052469000820
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Universal-Absorberkonzentrat, Granulat im Sack, 50 l, VE 2 Stk.

TÜV-getestet - Bindemittel für nahezu alle Flüssigkeiten und jeden Untergrund. Besonders geeignet für pastöse Stoffe wie Harze, Farben, Lacke etc. Extrem saugfähig - schnelle Bindung: Aufstreuen - Aufnehmen - Entsorgen. 100 Liter Konzentrat wiegen nur 15 kg.

Extrem saugfähig: 1 kg Granulat bindet 8,4 kg Öl oder 14 kg Natronlauge oder 9,7 kg Schwefelsäure. Als Granulat im Sack zum Aufstreuen universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bindung:
145 l/VE
Gewicht:
16 kg
Inhalt:
50 Liter
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
absorbierend / aufnehmend
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindegranulat 50l, chemikalienbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, 741139 49, Absorptionsmittel, Bindegranulat, Bindegranulate, Bindemittel, Bindemittelgranulat, Bindemittelgranulate, Chemikalien-Bindemittel, Granulat, Granulate, Granulate zur Gefahrstoffbindung, Granulat zur Gefahrstoffbindung, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,06*
€ 29,36*
2 Tage
51
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 22,31*
€ 29,47*
2 Tage
51
3
pro Sack
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 30,58*
4 Tage
51
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 23,83*
€ 31,14*
Lager 103
unbekannt
2
pro Sack
Frei Haus
ab € 31,305*
€ 39,035*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Säcke
€ 39,035*
€ 46,45165
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 37,595*
€ 44,73805
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 36,605*
€ 43,55995
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 34,995*
€ 41,64405
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 31,305*
€ 37,25295
pro Sack
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Säcke
Mindestbestellmenge: 2 Säcke ( entspricht € 78,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
52.55.49
ab € 8,43*
Ähnlich
RAW
220024
ab € 14,89*
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,45*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,29*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 130,15*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.