Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1700 x 1000 mm, Textil, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Trennwand Softline Event
Akustik-Trennwand Softline Event
Artikel-Nr.:
     103-740984
Hersteller:
     ABSTRACTA AB
Herst.-Nr.:
     18008000-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1700 x 1000 mm, Textil, blau.

Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°.

Die textilbespannte, schallabsorbierende Akustik-Trennwand schirmt den Raum ab und dämpft störende Geräusche und Lärm. Hervorragend geeignet für Großraumbüros. Kann auch als Pinnwand verwendet werden. In gerader Ausführung. Ohne Werkzeug zu montieren, einfach die Trennwand auf die Beinpaare stellen. Die Stellwände haben einen massiven Holzrahmen mit einer 50 mm dicken Akustikplatte. Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester-Gewebe, das mit schallabsorbierendem Polyurethanschaum kaschiert ist. Geprüft und zugelassen in Klasse A gemäß der SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085.

Beine separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1700 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Wandmaterial:
Textil
Wandfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 740984 49, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,64*
€ 719,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,31*
€ 711,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,29*
€ 701,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,03*
€ 608,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.