Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 53 l, BxHxT 330 x 705 x 330 mm, Stahl, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-740917
Herst.-Nr.:
     3084
EAN/GTIN:
     4030695030842
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 53 l, BxHxT 330 x 705 x 330 mm, Stahl, silber.

Eckig. Aschereinsatz aus Aluminium zur Sandbefüllung. Sieb verzinkt. Seitliche Einwurföffnungen für Abfälle.

Pulverbeschichtet aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Verzinkte Inneneimer mit Metall-Bügelgriffen als Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
705 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
330 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Volumen Abfallbehälter:
53 Liter
Material Ascher:
Aluminium
Farbe Ascher:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: kombi-ascher silber var, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, VAR, 740917 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,37*
€ 152,45*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,05*
€ 152,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 153,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,85*
€ 153,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 154,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 55,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13691
ab € 42,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.