Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfallbehälter, Edelstahl, selbstlöschend, Inhalt 50 l, Höhe 625 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Abfallbehälter, Edelstahl
Sicherheits-Abfallbehälter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-739678
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631032228
EAN/GTIN:
     8713631032228
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Sicherheits-Abfallbehälter, Edelstahl, selbstlöschend, Inhalt 50 l, Höhe 625 mm.

Wahlweise Korpus aus Stahlblech, farbig kunststoffbeschichtet oder aus Edelstahl. Diese selbstlöschenden Papierkörbe verhindern das Entstehen von Bränden. Der nach innen gewölbte Boden verhindert Hitzeübertragung.

In der Edelstahlausführung ist der Korpus sowie der Löschkopf aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Durchmesser Abfallbehälter:
335 mm
Volumen:
50 Liter
Durchmesser Einwurföffnung:
115 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
625 mm
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, mülltonne stahl 50 l, edelstahlpapierkorb 50l, edelstahlpapierkorb edelstahl, 739678 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
320
€ 4,95*
ab € 65,20*
€ 87,03*
2 Tage
320
€ 5,00*
ab € 65,20*
€ 87,03*
Lager 103
24
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 87,22*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 70,34*
€ 94,05*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 135,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.