Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stapelkasten, Volumen 20 l, LxBxH 600 x 400 x 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Stapelkasten
Kunststoff-Stapelkasten
Artikel-Nr.:
     103-739409
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Kunststoff-Stapelkasten, Volumen 20 l, LxBxH 600 x 400 x 120 mm.

LxBxH 600 x 400 x 120 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
120 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapel-kasten 20 l grau, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, mauser, 739409 49, Behälter, Behälter stapelbar, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.