Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 1500 kg, Fahrgestell parallel, Hydraulik doppelt wirkend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Werkstattkran BLUE
Artikel-Nr.:
     103-739397
Hersteller:
     Janssen Hydraulik Technik
Herst.-Nr.:
     MKS1500/PDW
EAN/GTIN:
     4061753112613
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Gegengewichtskran
Werkstattkran BLUE, Tragfähigkeit 1500 kg, Fahrgestell parallel, Hydraulik doppelt wirkend.

Komfortables Be- und Entladen von Schwerlast. Schnelles Heben und punktgenaues Senken. Einfache Bedienung und mobil einsetzbar.

Durch den 4-fach verstellbaren Kranausleger erleichtert Ihnen dieser Werkstattkran den Betriebsalltag beim Heben und Senken von schweren Lasten. Der Sicherheitskranhaken ist um 360° drehbar und durch das fein regulierbare Ventil können auch schwere Lasten präzise abgesetzt werden. Die nötige Stabilität wird durch eine langlebige Stahlkonstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen gewährleistet. Mit dem Parallelfahrgestell können Europaletten seitlich umfahren werden, um diese schneller zu verarbeiten. Der Werkstattkran ist außerdem zerlegbar und kann somit platzsparend untergebracht werden. Mit der angebrachten Lenkdeichsel und den Zwillingsrädern ist das Verfahren und Rangieren besonders leicht, zudem ist der Pumphebel seitlich angebracht, damit ein komfortables Überwachen des Hebe- und Senkvorgangs möglich ist. Natürlich wurde auch hier auf Sicherheit gesetzt, indem ein Fußschutz verbaut wurde. Feststeller über Spindelgewinde.

Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Sonderanfertigungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm):
1500 (1130) kg
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm):
1250 (1330) kg
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm):
1000 (1530) kg
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm):
750 (1730) kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Gesamtbreite:
1190 mm
Gesamthöhe:
2310 mm
Gesamtlänge:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, leichtbaukran traglast 1500 kg, gegengewichtskran, 739397 49, Kran, Krane, Kräne, Portalkran, Portalkrane, Portalkräne, Schwertransport, Schwertransporte, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.568,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.833,01*
€ 4.561,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.745,50*
€ 4.457,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.620,79*
€ 4.308,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.569,26*
€ 4.247,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.568,78*
€ 4.246,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.