Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kippbehälter für Späne, PA-Räder, Behälter 0,75 cbm, lackiert grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-739036
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  739036
EAN:  k.A.
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidräder, Behälter-Inhalt 0,75 cbm, lackiert grün RAL 6011

Mit großflächigem Siebeinsatz.

Loch-Ø des Siebeinsatzes 3 mm, Teilung 6 mm. Mit Auslaufhahn 1''. Selbstkippmechanik. Auslösung vom Staplersitz über Zugseil. Behälterwanne schwenkt nach Entleerung selbsttätig zurück. Abrutschsicherung durch Gliederkette. 2 Lenkrollen, Ø 180 mm. 0,3-m³-Behälter mit 1 Rolle. 2 Achsräder, Ø 200 mm. Polyamidräder. Mit Schiebegriff. Lackiert (3 Farben zur Auswahl) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Weitere Informationen:
Ausführung Kippbehälter:
mit Staplertaschen und Fahrwerk
Behälterbreite:
1100 mm
Behälterhöhe:
765 mm
Behälterlänge:
1435 mm
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Gesamtbreite:
1180 mm
Gesamthöhe:
1060 mm
Gesamtlänge:
1620 mm
Traglast:
1250 kg
Volumen:
0,75 m³
... > Großbehälter > Kippbehälter > Späne-Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe: Stahlblechbehälter, Behälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stapleranbaugerät, Schüttguttransportbehälter, Schüttgutkippbehälter, Selbstkipper
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 1.207,50*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 1.250,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,00*
€ 1.487,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG