Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Aluminium, Hakenabstand 100 mm, Aluminium/schwarz, 500 mm, 5 Haken, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Garderobenleiste, Aluminium
Garderobenleiste, Aluminium
Garderobenleiste, Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-738752
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     HJH50
EAN/GTIN:
     4061753106667
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, Aluminium, Hakenabstand 100 mm, Aluminium/schwarz, 500 mm, 5 Haken, VE 2 Stk.

Hakenbelastbarkeit max. 90 kg. Hakenabstand 100 mm - hohe Aufnahmekapazität. Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff.

Profil aus silberfarben eloxiertem Aluminium in Kombination mit Haken aus schwarzem, wiederverwertbarem Kunststoff.

Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
5 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Leistenfarbe:
silber
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium 5 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 5 haken, 738752 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 59,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,29*
€ 178,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,11*
€ 177,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,85*
€ 169,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,55*
€ 166,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,46*
€ 142,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.