Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schrankküche, Breite 1000 mm, mit Dunstabzugshaube, Spülbecken links


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-738740
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  738740
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schrankküche
Schrankküche, Breite 1000 mm, mit Dunstabzugshaube, Spülbecken links

Aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Dekor weiß. Montierte Lieferung. Ausstattung: Kühlschrank, 117 Liter, mit 15-Liter-Eisfach. Edelstahlabdeckung mit 1 Becken inkl. Ab- und Überlaufgarnitur mit eingeprägter Abtropffläche und Resteausguss, Mischbatterie nicht enthalten. 2 Kochplatten, Gesamtleistung 3000 W, steckerfertig, Sicherheitsschalter für Kochplatten. 1 Leuchte inkl. eingebauter Steckdose. 1 Schublade unter dem Becken mit Besteckeinsatz. Handtuchhalter an der Tür. Weitere Dekore auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausstattung:mit Dunstabzugshaube
Breite:1000 mm
Gewicht:135 kg
Höhe:1890 mm
Korpusfarbe:weiß
Korpusmaterial:Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Spülbecken:Spülbecken links
Tiefe:630 mm
... > Sozialraumeinrichtungen > Küchen > Schrank-Küchen
Weitere Suchbegriffe: Singleküche, Singleküchen, Küche, Küchen, Küchenblöcke, Küchenblock, Küchenschrank, Küchenschränke, Schrankküchen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 14 Tage Frei Haus € 905,15*
Kaiser_Kraft 12 Tage Frei Haus € 937,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  937,00* €  1.115,03 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG