Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsdrehhocker,Gasfeder-HV,Gleiter,Fußstütze,Sitz PU-Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-737086
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  737086
EAN:  k.A.
Arbeitsdrehhocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, mit Gleitern und Fußstütze, Sitz aus PU-Schaum

Sitz aus Buchenschichtholz oder PU-Schaum. Hohe Ausführung mit Gleitern und Fußstütze. Höhenverstellbereich 540 - 740 mm.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellausführung:
Fünffuß mit Gleitern und Fußring
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellbereich:
540 - 740 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzmaterial:
PU-Schaum
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Gasfederhöhenverstellung, Gasfeder, Stuhl, Hocker, Werkstatthocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 112,54*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 116,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG