Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Rollen, Sitz Buchenschichtholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-737082
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  737082
EAN:  k.A.
Arbeitsdrehhocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, mit Rollen, Sitz aus Buchenschichtholz

Sitz aus Buchenschichtholz oder PU-Schaum. - Fünffuß-Kunststoffgestell: Höhenverstellbereich mit Gleitern 440 - 630 mm. - Fünffuß-Stahlrohrgestell: Höhenverstellbereich mit Gleitern 380 - 515 mm, mit Rollen 410 - 535 mm.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
entfällt
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
410 - 535 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Gasfederhöhenverstellung, Gasfeder, Stuhl, Hocker, Werkstatthocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 106,17*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 109,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG