Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsdrehstuhl, Gasfeder-HV 430-600mm,Gleitern, Sitz + Lehne aus Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-736999
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  736999
EAN:  k.A.
Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung von 430 bis 600 mm, mit Gleitern, Sitz und Rückenlehne aus Kunstleder

Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne wahlweise aus - Buchenschichtholz - unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen - Stoffbezug, anthrazit - komfortabel Sitzen, atmungsaktiv, mit umlaufendem Kantenschutz - Kunstlederbezug, anthrazit - bequem, pflegeleicht (abwischbar), strapazierfähig - Integralschaum, schwarz - robust, widerstandsfähig und pflegeleicht Gasfeder-Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz. Verchromter Rückenstab. Alle Metallteile pulverbeschichtet, anthrazit. Stabiles, kippsicheres Stahlrohr-Fünffußgestell wahlweise mit Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Rollen.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellfarbe:
anthrazit
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
430 - 600 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Kategorie:
Arbeitsdrehstuhl
Sitzflächen- u. Lehnenmaterial:
Kunstlederbezug
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungs-Verstellung
... > Betriebsausstattung > Arbeitsdrehstühle > Businessmodelle - für bequemes Sitzen
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Bimos, Arbeitsstühle, Stühle, Drehstühle, Arbeitsdrehstühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 156,69*
Kaiser_Kraft
2 Tage
Frei Haus
€ 162,20*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG