Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-736967 Herst.-Nr.: 354001 EAN/GTIN: 3377993540019 |
| |
|
| | |
| Ablage-Hängetasche, VE 5 Stk, für 150 Einzelblätter.
Strapazierfähige, reflexfreie Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt mit stabiler Aufhängeöse aus Metall. Für ca. 150 Einzelblätter, DIN A4, 80 g/m² - ideal für Prospekte, Vordrucke, Informationsblätter etc. Rückseitige Einstecktasche, z.B. für Kopiervorlagen. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung: | mit Hängeösen zur Wandmontage | Rahmenfarbe: | blau | Material: | PVC mit kunststoffummanteltem Stahldrahtrahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Plakattasche Infoständer, Plakattasche für Infoständer, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, hängetasche tarifold a4, hänge tasche, hänge-tasche a4, Tarifold, 736967 49, Ablage, Ablagehängetasche, Ablagehängetaschen, Ablagen, Ablagetaschen, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Folienrahmen, Hängeklarsichttasche, Hängeklarsichttaschen, Hängeprospekttasche, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klapprahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafeln, Wechselrahmen, Werberahmen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,68* | € 42,26* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 34,24* | € 45,98* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,16* | € 49,86* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 37,49* | € 50,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,08* | € 51,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,848* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|