Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wannenregal-Zubehör, Bodenwannen, BxT 1300x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-736606
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  736606
EAN:  k.A.
Wannenregal-Zubehör, Bodenwannen, BxT 1300 x 600 mm

Einschließlich Bodenträgern.
Weitere Informationen:
Fachlast:
180 kg
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Wannenbreite:
1300 mm
Wannentiefe:
600 mm
... > Regale > Steckregale > Spezial-Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Bodenwannen, Wannen, Wannenregalzubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 10,00*
€ 51,69*
Kaiser_Kraft
7 Tage
Frei Haus
€ 53,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG