Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenregal, Regalhöhe 2000 mm, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 500 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Artikel-Nr.:
     103-736592
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20513AW
EAN/GTIN:
     4250623719452
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Wannenregal, Regalhöhe 2000 mm, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 500 mm, Grundregal.

Saubere Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Verzinkte Ausführung. Einfache Steckmontage.

Die Bodenwannen sind allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Die Ecken der Bodenwannen sind dicht verschweißt. Aus den dichten Wannenböden gelangt keine Flüssigkeit auf die darunter liegenden Ebenen.

Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Die Bodenwannen sind allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Die Ecken der Bodenwannen sind dicht verschweißt. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalausführung:
doppelseitig
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1360 mm
Gesamttiefe:
535 mm
Feldlast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe grundregal, grund regal, wannenregal grundregal, hofe, 736592 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Wannenregal, Wannenregale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,94*
€ 397,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,28*
€ 399,36*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,84*
€ 407,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,66*
€ 408,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,64*
€ 434,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,36*
€ 475,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,28*
€ 409,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13050W/040
ab € 48,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20513AW
ab € 293,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.