Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenregal, Regalhöhe 2000 mm, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 400 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Wannenregal
Artikel-Nr.:
     103-736591
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20413AW
EAN/GTIN:
     4250623715775
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Wannenregal, Regalhöhe 2000 mm, Wannenbreite 1300 mm, Wannentiefe 400 mm, Anbauregal.

Saubere Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Verzinkte Ausführung. Einfache Steckmontage.

Die Bodenwannen sind allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Die Ecken der Bodenwannen sind dicht verschweißt. Aus den dichten Wannenböden gelangt keine Flüssigkeit auf die darunter liegenden Ebenen.

Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Die Bodenwannen sind allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Die Ecken der Bodenwannen sind dicht verschweißt. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalausführung:
doppelseitig
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1310 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Feldlast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, hofe, 736591 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Wannenregal, Wannenregale
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,84*
€ 354,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,05*
€ 355,85*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,54*
€ 364,96*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,83*
€ 391,14*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,89*
€ 422,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,85*
€ 423,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13040W/040
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.