Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tischständer-Komplett-Set ,Ständer in L-Form aus Stahlblech


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tischständer-Komplett-Set
Tischständer-Komplett-Set
Tischständer-Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     103-734881
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5699-00
EAN/GTIN:
     4005546501031
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafelschwenkarm
Tischständer-Komplett-Set, Ständer in L-Form aus Stahlblech, mit 20 Sichttafeln farbig sortiert, inklusive Aufsteckreiter 58 mm lang.

Standfester und bedienungsfreundlicher Tischständer in L-Form. Aus solidem Stahlblech mit kratzfester Kunststoffbeschichtung, lichtgrau RAL 7035. Sichttafeln inklusive Aufsteckreiter, 58 mm lang, mit Blanko-Einsteckschildern. Sortierung: 10er-Set: je 2 Tafeln in Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz 20er-Set: je 5 Tafeln in Rot, Gelb, Grün, Blau 30er-Set: je 5 Tafeln in Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz, Grau Beachten Sie Ihren Preisvorteil gegenüber Einzelkauf.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
mit Profilrahmen
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Polypropylen (PP)
Sortierung der Rahmenfarben:
rot, blau, gelb, grün
Anzahl Klarsichttafeln:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable magnet-rahmen, magnet-rahmen, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Halter, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung
Angebote (52)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 60,02*
pro Satz
Frei Haus
ab € 59,53*
€ 60,04*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 62,83*
€ 63,36*
pro Satz
€ 4,45*
ab € 65,40*
€ 65,81*
Lager 103
k.A.
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 73,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,20*
€ 87,11
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (€ 3,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.