Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandhalter SHERPA ,Komplettset, inklusive Halter, 10 Sichttafeln DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter SHERPA
Wandhalter SHERPA
Wandhalter SHERPA
Artikel-Nr.:
     103-734876
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     734876
EAN/GTIN:
     4005546503707
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafeldrehständer
Wandhalter SHERPA, Komplettset, inklusive Halter, 10 Sichttafeln DIN A4, je 5 Stück grau und schwarz, 10 Aufsteckreiter 58 mm.

Aus extrem stabilem, glasfaserverstärktem Polyamid. Problemlose Montage an der Wand. Aneinanderreihen von mehreren Wandhaltern in beliebiger Anzahl möglich. Lieferumfang: Wandhalter mit 10 DIN-A4-Sichttafeln, je 5 Stück grau und schwarz, 10 Aufsteckreiter 58 mm breit, mit Blanko-Einsteckschildern. Beachten Sie Ihren Preisvorteil gegenüber Einzelkauf.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Sortierung der Rahmenfarben:
grau, schwarz
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafelwandhalter, sichttafelwandhalter mit 10 tafeln, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Halter, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 53,89*
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 61,16*
€ 4,95*
ab € 79,23*
€ 82,18*
€ 5,20*
ab € 82,18*
€ 85,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.