| |
|
| Artikel-Nr.: 103-734872 Herst.-Nr.: 5606-05 EAN/GTIN: 4005546500904 |
| |
|
| | |
| Klarsichttafel mit Profilrahmen, für DIN A4, VE 10 Stk, grün.
Stabiler, voll umlaufender, farbiger Rahmen aus Polypropylen. Matte, reflexionsarme Polypropylen-Folie, dokumentenecht und scannertauglich. Für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc.
Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung: | mit Profilrahmen | Rahmenfarbe: | grün | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, DURABLE, 734872 49, Dokumentenhalter, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme |
| | |
| |