Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 325 kg, Schienenbreite 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Artikel-Nr.:
     103-734520
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.022
EAN/GTIN:
     4045012001436
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 325 kg, Schienenbreite 300 mm.

Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität - europäische Produktion.

Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Bitte beachten: Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um 1 Stück. In der Regel werden diese als Paar benötigt. Bei Bedarf 2 Stück bestellen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch mit einseitigem/beidseitigem Schutzrand oder faltbar möglich.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
2500 mm
Breite:
300 mm
Tragfähigkeit:
325 kg
Höhendifferenz:
390 - 690 mm
Gewicht:
14 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Auflagerzunge, Bolzensicherung
Eigenschaft:
rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 734520 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrrampe, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 248,54*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,57*
€ 248,54*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 237,37*
€ 274,34*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,31*
€ 275,44*
Lager 103
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,91*
€ 294,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 183,87*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 124,09*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 118,10*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,97*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,63*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 154,27*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 673,27*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,27*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 173,62*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 194,33*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 194,78*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 261,26*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 261,28*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 215,25*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 214,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.