Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 200 kg, Schienenbreite 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Artikel-Nr.:
     103-734516
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.010
EAN/GTIN:
     4045012001399
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 200 kg, Schienenbreite 200 mm.

Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität - europäische Produktion.

Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Bitte beachten: Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um 1 Stück. In der Regel werden diese als Paar benötigt. Bei Bedarf 2 Stück bestellen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch mit einseitigem/beidseitigem Schutzrand oder faltbar möglich.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
2500 mm
Breite:
200 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhendifferenz:
390 - 690 mm
Gewicht:
9 kg
Oberfläche:
offen, gestanzt
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Auflagerzunge, Bolzensicherung
Eigenschaft:
rutschhemmend
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 734516 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrrampe, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 154,59*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 155,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,85*
€ 156,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 156,43*
Lager 103
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,64*
€ 177,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 183,58*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 117,89*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,51*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 99,72*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 184,38*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 153,34*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 673,74*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 174,68*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 174,05*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 193,84*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 193,95*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 261,20*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 261,05*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 214,62*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 213,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.