| |
|
| Artikel-Nr.: 103-732006 Herst.-Nr.: 732006 EAN/GTIN: 3700245503737 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch, trapezförmig, HxBxT 740 x 1400 x 700 mm, Platte Buche-Dekor, Gestell schwarz.
Tischplatte melaminharzbeschichtet, 19 mm stark, mit 3 mm starker ABS-Kante. Gestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Höhenausgleichsschrauben. Tischbeine 30 x 30 mm, Zarge 50 x 20 mm. Höhe 740 mm. In vielen Farbvarianten - Platte und Zarge beige / Tischbeine braun RAL 8028 - Platte und Zarge lichtgrau / Tischbeine basaltgrau RAL 7012 - Platte Buche-Dekor / Gestell schwarz RAL 9005 - Platte Ahorn-Dekor / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor schwarz / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor dunkelgrau / Gestell weißaluminium RAL 9006 Tiefe der Tischplatte 606 mm, Schenkellänge 700 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Gestellfarbe: | tiefschwarz RAL 9005 | Gestellmaterial: | Vierkant-Stahlrohr | Plattenfarbe: | Buche-Dekor | Plattenart: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 19 mm | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1400 mm | Tiefe: | 700 mm | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, trapeztisch 1400x700x700mm, allzwecktisch, mehrzwecktisch buche, eurokraft basic, 732006 49, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Seminartisch, Seminartische, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Tisch, Tische, Trapeztische |
| | |
| |