| |
|
| Artikel-Nr.: 103-731981 Herst.-Nr.: 731981 EAN/GTIN: 3700245503577 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch, rechteckig, HxBxT 740 x 1800 x 800 mm, Platte lichtgrau, Gestell basaltgrau.
Tischplatte melaminharzbeschichtet, 19 mm stark, mit 3 mm starker ABS-Kante. Gestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Höhenausgleichsschrauben. Tischbeine 30 x 30 mm, Zarge 50 x 20 mm. Höhe 740 mm. In vielen Farbvarianten - Platte und Zarge beige / Tischbeine braun RAL 8028 - Platte und Zarge lichtgrau / Tischbeine basaltgrau RAL 7012 - Platte Buche-Dekor / Gestell schwarz RAL 9005 - Platte Ahorn-Dekor / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor schwarz / Gestell weißaluminium RAL 9006 - Platte Esche-Dekor dunkelgrau / Gestell weißaluminium RAL 9006
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Gestellfarbe: | basaltgrau RAL 7012 | Gestellmaterial: | Vierkant-Stahlrohr | Plattenfarbe: | lichtgrau | Plattenart: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 19 mm | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1800 mm | Tiefe: | 800 mm | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, eurokraftbasic mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, eurokraft basic, 731981 49, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Seminartisch, Seminartische, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Tisch, Tische |
| | |
| |