Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank aus Stahlblech, mit 154 transparenten Klappkästen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank aus Stahlblech
Magazinschrank aus Stahlblech
Magazinschrank aus Stahlblech
Magazinschrank aus Stahlblech
Magazinschrank aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-731900
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     21815445665
EAN/GTIN:
     4009292858241
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Magazinschrank aus Stahlblech, mit 154 transparenten Klappkästen, lichtgrau.

Die perfekte Übersicht mit transparenten Klappkästen. Schneller Zugriff und sofortige Bestandsübersicht. Staubsichere Lagerung von Kleinteilen. Stabiles Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Einbrennlackierung.

Gehäuse wahlweise in Lichtgrau, RAL 7035 oder Enzianblau, RAL 5010. Kästen mit Griffleiste und Etikettenfeld, aus hochschlagfestem, transparentem ABS.

Schränke mit anderen Kastenkombinationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1270 mm
Tiefe:
250 mm
Schrankfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Klappkastenfarbe:
transparent
Klappkastenmaterial:
ABS-Kunststoff
Klappkästen Anzahl / LxBxH:
96 / 82x65x71, 50 / 101x97x108, 8 / 128x128x133 mm
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Gewicht:
102 kg
Produkttyp:
Magazinschränke
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, klarsicht-magazin lockweiler, klarsicht-magazin, 731900 49, Klarsichtmagazine, Kleinteilemagazine, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Lagerschrank, Lagerschränke, Lagersystem, Lagersysteme, Magazin, Magazine, Magazinschränke, Metallschrank, Metallschränke, Regale für Kleinteile, Regal für Kleinteile, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 1.046,37*
€ 1.193,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,43*
€ 1.194,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,86*
€ 1.345,23*
€ 4,95*
ab € 1.268,99*
€ 1.439,99*
Frei Haus
ab € 1.484,12*
€ 1.681,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,54*
€ 1.420,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,73*
€ 1.403,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,32*
€ 1.340,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,27*
€ 1.298,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,37*
€ 1.245,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.