Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Vierkantprofil, zum Aufdübeln, Zylinderschloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Vierkantprofil
Sperrpfosten aus Vierkantprofil
Artikel-Nr.:
     103-731811
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     116.10.194
EAN/GTIN:
     4055381211138
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Vierkantprofil, zum Aufdübeln, Zylinderschloss.

Zum Aufdübeln. Aus Stahl-Vierkantprofil. Kippbar.

Alle Einzelteile feuerverzinkt. Pfosten zusätzlich rot / weiß lackiert. Höhe über Flur 1000 mm. Niedrige Überfahrhöhe 78 mm. Pfosten-Querschnitt 70 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
rot, weiß
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 731811 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.