Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, 10 m Rolle, Breite 1000 mm, schwarz/gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Artikel-Nr.:
     103-731725
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90031
EAN/GTIN:
     4250619602645
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, 10 m Rolle, Breite 1000 mm, schwarz/gelb.

Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. Leichte Reinigung.

Aus Recycling-PVC Profilierte Oberfläche sorgt für Rutschsicherheit. Beugt Ermüdungserscheinungen vor. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12,5 mm. Gewicht ca. 5,5 kg/m². Maximale Rollenlänge 30 m. Farbe Schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen.

Weitere Breiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
12.5 mm
Material:
Recycling-PVC
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
10 m
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
59 kg
Flächengewicht:
5.5 kg/m²
Ausführung:
mit Sicherheitsrand
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Sicherheitsstreifen Arbeitsplatzmatte, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 731725 49, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 646,06*
€ 770,04*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 698,29*
€ 773,19*
27 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 708,36*
€ 782,61*
32 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 709,90*
€ 783,03*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 781,74*
€ 847,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,19*
€ 920,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,41*
€ 887,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,29*
€ 866,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,66*
€ 850,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,29*
€ 830,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,39*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,56*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,86*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.