Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, 500 x 500 mm, stabil, VE 20 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-731575
Hersteller:
     Clippy
Herst.-Nr.:
     5200
EAN/GTIN:
     0609613619731
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Duscheinlage
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, 500 x 500 mm, stabil, VE 20 Stk, blau.

Für Industrie, Duschen, Umkleideräume, Labore. Belastbar bis 30.000 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last. Hoch widerstandsfähig, weitgehend säurebeständig. Rutschhemmend.

Der hygienische Bodenrost ist leicht zu verlegen und zu reinigen. Mit einem scharfen Messer an jedes Raummaß anzupassen. Die stabile Variante ist z.B. geeignet als Bodenbelag auf Messen, Ausstellungsflächen - auch im Außenbereich. Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Gewicht: Standard ca. 3,3 kg/m² Stabil ca. 4,7 kg/m² Rosthöhe ca. 25 mm. Verpackungseinheit 20 Stück einer Farbe (= 5 m²). Zubehör Randleisten und Eckelemente erleichtern das Befahren mit Transportgeräten. Für Messen und Ausstellungen.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
25 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Farbe:
blau
Länge:
500 mm
Gewicht:
22.5 kg
Flächengewicht:
4.7 kg/m²
Ausführung:
stabil
Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, Industrierost, bodenrost blau, bodenrost, bodenrost clippy, 731575 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Industrieroste, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 188,95*
€ 232,68*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 233,41*
Frei Haus
ab € 237,49*
€ 289,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 233,41*
€ 277,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 231,95*
€ 276,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,97*
€ 271,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,88*
€ 262,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,62*
€ 226,84
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 9,531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.