Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schraubendreherhalter, 7 Aufnahmen, Breite 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherhalter
Schraubendreherhalter
Artikel-Nr.:
     103-731359
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     731359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halter
Lochplattenzubehöre
Halter für Lochplatten
Werkzeughalter
Schraubendreherhalter, 7 Aufnahmen, Breite 225 mm.

Breite 225 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Anzahl Aufnahmen:
7 (4x7 mm Ø 3x13 mm Ø)
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG