Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 300 mm breit Rollenlänge 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Artikel-Nr.:
     103-730891
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     7673
EAN/GTIN:
     4061753103536
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Schlauchfolie, 300 mm breit, Rollenlänge 500 m.

Zum Einschweißen von Einzelteilen mit unterschiedlicher Länge.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
500 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: Flachfolie, Flachfolien, Folie, Folien, Schlauchfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.