Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult Kombiset, fahrbar, Brillantblau RAL 5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-730565
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  730565
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
Stehpult Kombiset, fahrbar, bestehend aus Werkzeugschrank, Schreibpult und Fahrgestell, brillantblau RAL 5007

Für Werkstatt, Lager und Betrieb. Unterschiedlichste Materialien auf engstem Raum. Mit zusätzlichen Schubladen und Fachböden jederzeit erweiterbar. Abschließbar durch Sicherheitszylinderschloss. Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Einbrennlackierung. 4 aktuelle Farben zur Auswahl.

Kombi-Set bestehend aus Schrank mit 1 Schublade und 2 Fachböden, Schreibpult und Rolluntersatz. 2 nicht ausziehbare Fachböden.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
500 mm
Außentiefe:
500 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe hinten:
1355 mm
Korpusfarbe:
brillantblau RAL 5007
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
... > Betriebsausstattung > Schränke > Werkzeugschränke
Weitere Suchbegriffe: Pult, Kombi-Set
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 304,29*
Kaiser_Kraft
5 Tage
Frei Haus
€ 315,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG