Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kunststoffschalenstuhl, stapelbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-730042
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  730042
EAN:  k.A.
Kunststoffschalenstuhl, stapelbar, grau

Sitzschalen aus kratz- und stoßfestem Polypropylen. Gestelll aus Vierkant-Stahlrohr, 40 x 25 mm, schwarz pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Ausführung Sitzschale:
Sitz/Rückenlehne durchgehend
Gestellausführung:
Vierkantrohr, 40 x 25 mm
Gestellfarbe:
schwarz
Polsterung:
ohne Polster
Sitzbreite:
470 mm
Sitzflächen- u. Lehnenfarbe:
grau ähnlich RAL 7004
Sitzflächen- u. Lehnenmaterial:
Polypropylen
Sitzhöhe:
460 mm
Stapelbar:
J
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Stühle, Sitzgruppen > Stapelstühle aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Stühle, Schalensitz, Schalensitze, Sitzschale, Sitzschalen, Schalenstuhl, Schalenstühle, Konferenzstuhl, Konferenzstühle, Kunststoffschalenstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 85,98*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 89,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG