Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage, 1 x klappbar, Faltmaße 1920 x 150 x 145 mm, 2 Sicherheitsgurte, 4 Gleitfüße.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krankentrage
Krankentrage
Krankentrage
Artikel-Nr.:
     103-729887
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601004
EAN/GTIN:
     4250108802075
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Krankentrage, 1 x klappbar, Faltmaße 1920 x 150 x 145 mm, 2 Sicherheitsgurte, 4 Gleitfüße.

Nach DIN 13024. 2 Sicherheitsgurte mit Schnellverschlüssen. Kopfkissentasche.

Nahtlose Aluminiumprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, 4 Gleitfüße. Chemiefaserbezug, pflegeleicht. Länge x Breite x Höhe ca. 2302 x 556 x 137 mm. Faltmaße: 1920 x 150 x 145 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
2302 mm
Breite:
556 mm
Höhe:
137 mm
Faltmaße:
1920x150x145 mm
Bezugsmaterial:
Chemiefaser
Bezugsfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Ausführung:
1 x klappbar
Weitere Suchbegriffe: Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, söhngen krankentrage klappbar, bahre, soehngen bahre, SÖHNGEN, 729887 49, Erste Hilfe, Krankentragen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Trage, Tragen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 147,40*
€ 4,95*
ab € 134,12*
€ 155,03*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 158,03*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 161,52*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,44*
€ 208,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601017
ab € 602,93*
Zubehör
Söhngen
0601015
ab € 524,04*
Zubehör
Söhngen
0602001
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.