Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075, geschweißt, Plattform 2,08 x 0,61 m, Arbeitshöhe max. 5,25 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Artikel-Nr.:
     103-727781
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707505
EAN/GTIN:
     4019502349001
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075, geschweißt, Plattform 2,08 x 0,61 m, Arbeitshöhe max. 5,25 m.

Plattformen können - vor dem Betreten - von unten mit Geländern gesichert werden. Einfacher Transport durch kompakte Teile. Hohe Steifigkeit durch massive, geschweißte Rahmenteile.

Bühnengröße 0,61 x 2,08 m. Durch spindelbare Lenkrollen, Rad-Ø 150 mm, ist das Gerüst auch für unebene Untergründe geeignet. Ab Arbeitshöhe 4,25 m mit 4 Auslegern. Ab Arbeitshöhe 9,25 m zusätzlich 4 Teleskop-Auslegerverlängerungen mit Bajonettverschluss. Einfache Montage vom Boden aus.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
610 mm
Plattformhöhe:
3250 mm
Plattformlänge:
2080 mm
Arbeitshöhe:
5.25 m
Standhöhe:
3.25 m
Gerüsthöhe:
4.34 m
Gewicht:
121.8 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
200 kg/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Arbeitspodest Rollensatz, Federrolle, Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, federrolle lenkrolle, arbeitspodest rollensatz, hymer federrollen, HYMER, 727781 49, Alu-Arbeitsbühne, Alu-Arbeitsbühnen, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Mobile Klappgerüste, Mobiles Klappgerüst, Montagegerüste, Rollgerüste, Schnellbaugerüst, Schnellbaugerüste, Sicherheitsfahrgerüst, Sicherheitsfahrgerüste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,71*
€ 1.643,11*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,55*
€ 1.659,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.759,66*
€ 1.956,48*
€ 4,90*
ab € 1.815,83*
€ 2.005,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.841,17*
€ 2.030,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,54*
€ 1.974,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,67*
€ 1.952,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,33*
€ 1.871,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,54*
€ 1.820,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,55*
€ 1.768,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707503
ab € 698,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.