Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075, geschweißt, Plattform 2,08 x 0,61 m, Arbeitshöhe max. 3,25 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075
Artikel-Nr.:
     103-727779
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707503
EAN/GTIN:
     4019502346543
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075, geschweißt, Plattform 2,08 x 0,61 m, Arbeitshöhe max. 3,25 m.

Plattformen können - vor dem Betreten - von unten mit Geländern gesichert werden. Einfacher Transport durch kompakte Teile. Hohe Steifigkeit durch massive, geschweißte Rahmenteile.

Bühnengröße 0,61 x 2,08 m. Durch spindelbare Lenkrollen, Rad-Ø 150 mm, ist das Gerüst auch für unebene Untergründe geeignet. Ab Arbeitshöhe 4,25 m mit 4 Auslegern. Ab Arbeitshöhe 9,25 m zusätzlich 4 Teleskop-Auslegerverlängerungen mit Bajonettverschluss. Einfache Montage vom Boden aus.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
610 mm
Plattformhöhe:
1250 mm
Plattformlänge:
2080 mm
Arbeitshöhe:
3.25 m
Standhöhe:
1.25 m
Gerüsthöhe:
2.47 m
Gewicht:
56.4 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
200 kg/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Arbeitspodest Rollensatz, Federrolle, Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, federrolle lenkrolle, arbeitspodest rollensatz, hymer federrollen, HYMER, 727779 49, Alu-Arbeitsbühne, Alu-Arbeitsbühnen, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Mobile Klappgerüste, Mobiles Klappgerüst, Montagegerüste, Rollgerüste, Schnellbaugerüst, Schnellbaugerüste, Sicherheitsfahrgerüst, Sicherheitsfahrgerüste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,91*
€ 787,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,01*
€ 793,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,97*
€ 935,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,91*
€ 972,76*
€ 4,90*
ab € 874,43*
€ 974,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,75*
€ 944,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,89*
€ 937,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,35*
€ 908,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,45*
€ 881,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,01*
€ 838,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.