Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 60 l, flacher Deckel, Einwurfloch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Artikel-Nr.:
     103-727682
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     606864+727631
EAN/GTIN:
     4897020624295
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 60 l, flacher Deckel, Einwurfloch.

Inklusive Wertstoffpiktogramme. Mit diversen Deckelvarianten zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmbarer Deckelaufsatz. Einzeln und als Sammelstation nutzbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
645 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
470 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, abfalltrennsystem 60l grau, feuerhemmendes wertstoff-sortiersystem, abfalltrenner 60l, 727682 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,27*
€ 60,62*
Lager 103
1
Frei Haus
ab € 47,67*
€ 64,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 65,70*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 68,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
PB-1520-SIL
ab € 34,03*
Zubehör
Probbax
PB-1002-BLA
ab € 43,33*
Zubehör
Probbax
PB-1001-BLA
ab € 72,71*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-BLU
ab € 28,06*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-GRN
ab € 28,25*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-BLU
ab € 28,03*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-YEL
ab € 28,26*
Zubehör
Orgavente
PB-1011-GRY
ab € 25,07*
Zubehör
Orgavente
PB-1013-YEL
ab € 28,21*
Zubehör
Orgavente
PB-1081-GRY-LID
ab € 16,39*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-BLU
ab € 20,57*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-BRN
ab € 20,56*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-DGN
ab € 20,57*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-YEL
ab € 20,58*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-GRY
ab € 20,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.