| |
|
| Artikel-Nr.: 103-727672 Herst.-Nr.: 727658+606866 EAN/GTIN: 4897020620556 |
| |
|
| | |
| Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 80 l, hoher Deckel, Einwurfklappe.
Mit diversen Deckelvarianten zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmbarer Deckelaufsatz. Einzeln und als Sammelstation nutzbar. Weitere Informationen: | | Volumen: | 80 Liter | Höhe: | 985 mm | Breite: | 340 mm | Tiefe: | 470 mm | Material Abfallbehälter: | Polypropylen (PP) | Farbe Abfallbehälter: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffsammler 80l grau, abfalltrenner, abfalltrenner 80 l, 727672 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme |
| | |
| |