Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 80 l, flacher Deckel, Einwurfloch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Artikel-Nr.:
     103-727663
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     727658+727631
EAN/GTIN:
     4061753070982
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 80 l, flacher Deckel, Einwurfloch.

Inklusive Wertstoffpiktogramme. Mit diversen Deckelvarianten zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmbarer Deckelaufsatz. Einzeln und als Sammelstation nutzbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
830 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
470 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, wertstoffsammler 80l grau, bechersammler, abfalltrenner 80 l, 727663 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.