Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, für Format DIN A3, 6 Fächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
Artikel-Nr.:
     103-727541
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PIT450P1-000
EAN/GTIN:
     5020073737400
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, für Format DIN A3, 6 Fächer.

Zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen. Der Schreibwareneinsatz aus Kunststoff für DIN-A3-Schubladen ermöglicht die Organisation von Schreibwaren und Kleinteilen in mehreren Fächern.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
51 mm
Breite:
278 mm
Tiefe:
410 mm
Für Schubladenhöhe:
51 / 83 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Schreibwareneinsatz, schubkasteneinsatz bisley, schubladenschrank schreibwareneinsatz, schubladeneinsatz 51mm, BISLEY, 727541 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
648
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 18,38*
18 Tage
16
€ 15,00*
ab € 12,47*
€ 18,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,10*
€ 19,42*
14 Tage
7
€ 5,50*
ab € 19,62*
€ 27,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,50*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.