Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, für Format DIN A3, 12 Fächer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz
Artikel-Nr.:
     103-727540
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PIT451P1800
EAN/GTIN:
     5020073794267
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, für Format DIN A3, 12 Fächer.

Zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen. Der Schreibwareneinsatz aus Kunststoff für DIN-A3-Schubladen ermöglicht die Organisation von Schreibwaren und Kleinteilen in mehreren Fächern.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
83 mm
Breite:
278 mm
Tiefe:
410 mm
Für Schubladenhöhe:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bisley schubladenschrank schwarz, schubfach schrank, schubkastenschrank bisley, BISLEY, 727540 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
1
1
€ 15,00*
ab € 15,08*
€ 21,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,86*
€ 22,67*
14 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 19,23*
€ 26,87*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 26,87*
8 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.