Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche Rückenbreite 80 mm, VE 20 Stk rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Artikel-Nr.:
     103-727213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     727213
EAN/GTIN:
     3034152301361
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche, Rückenbreite 80 mm, VE 20 Stk, rot.

Mit Kunststoffoberfläche.

Rücken und Einband mit pflegeleichter Kunststoff-Folie kaschiert. Griffloch, Platzspar-Schlitze. Rückenschild auswechselbar.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
rot
Für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, sammelmappen pp rot 320x245mm, standard-ordner, standard-ordner 80mm, Ablagesystem, Ablagesysteme, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ordner, Stehordner, Ringordner, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registratursystem, Registratursysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,709*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.