Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche, Rückenbreite 80 mm, VE 20 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Artikel-Nr.:
     103-727211
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     230130
EAN/GTIN:
     3034151003778
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche, Rückenbreite 80 mm, VE 20 Stk, schwarz.

Mit Kunststoffoberfläche. Rücken und Einband mit pflegeleichter Kunststoff-Folie kaschiert. Griffloch, Platzspar-Schlitze, Rückenschild auswechselbar.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
schwarz
Für Format:
DIN A4
Produkttyp:
Ordner
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 leitz 80mm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, 727211 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ordner, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registratursystem, Registratursysteme, Ringordner, Stehordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,54*
1 Paket enthält 20 Stück (€ 3,927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.