Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche Rückenbreite 55 mm, VE 25 Stk schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche
Artikel-Nr.:
     103-727196
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     231130
EAN/GTIN:
     3034152311308
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner DIN A4 mit Kunststoffoberfläche, Rückenbreite 55 mm, VE 25 Stk, schwarz.

Mit Kunststoffoberfläche.

Rücken und Einband mit pflegeleichter Kunststoff-Folie kaschiert. Griffloch, Platzspar-Schlitze. Rückenschild auswechselbar.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
55 mm
Farbe:
schwarz
Für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 schwarz, standard-ordner, standardordner einsteckrückenschild, Ablagesystem, Ablagesysteme, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ordner, Stehordner, Ringordner, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registratursystem, Registratursysteme
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,70*
ab € 1,40*
€ 1,40*
1
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,42*
1
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 1,61*
1
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 1,81*
Lager 103
k.A.
25
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,48*
Zubehör
Centra
290216
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.